10 mm (3/8″) Nøgle med spline-drev Spline størrelse 7/16 ″ L.28 mm

Art.-nr.: 22410028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 22410028
EAN/GTIN 4018754163960
Producentnummer 22410028
L-nummer L60010 3387

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til eksterne notdrivskruer
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Til demontering af motorer i CFM 56-serien
  • Højtydende stål, poleret

Egenskab:

  • d1: 18,8 mm
  • d2: 18,8 mm
  • d3: 10,4 mm
  • Længde [mm): 28 mm
  • Udgangsprofil: Spline-drev
  • Størrelse Udgangsprofil: 14
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 3/8″
  • t1: 11 mm
  • t2: 14,5 mm
  • Vægt: 36 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 7/16 ″