• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa PNEG 1106XNEN-GL, do głowic frezarskich do płaszczyzn, CA420M

Nr art.: 223318 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta PNEG 1106XNEN-GL
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy Kształt pięciokątny
Szeroka płytka skrawająca B 11 mm
Grubość płytki skrawającej S 6,35 mm
Długość płytki skrawającej L 11,54 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 11 mm
Wysokość krawędzi tnącej 6,35 mm
Średnica płytki skrawającej d 15,875 mm
Promień naroża R 1,4 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,6 mm
Kąt sfazowania naroży 4 stopni
Kąt narożny 108 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C 0,7 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 35 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona 11 mm
Kod ISO PNEG 1106XNEN-GL
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CA420M
Powłoka TiCn-Al2O3
Gatunek CA420M
Grubość płytki skrawającej T 6,35 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej PN1106XN2N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 PN1106XN2N
Oznaczenie płytki skrawającej PNEG 1106XNEN-GL
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 10 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 10 szt.
Masa 20 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223318 GG
EAN / GTIN 4960664732968
Numer producenta TMB05300
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
230
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

10- ostrzowa, wieloboczna płytka skrawająca, zapewniająca stabilną i ekonomiczną obróbkę.
GL - geometria zorientowana na powierzchnię.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.