{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | PNEG 1106XNEN-GL | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | cinq côtés | |
| Lame large B | 11 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 6,35 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 11,54 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 11 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 6,35 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 15,875 mm | |
| rayon d’angle R | 1,4 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 2,6 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 4 degré | |
| angle de pointe | 108 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0,7 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 35 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Longueur de coupe, limitée | 11 mm | |
| Code ISO | PNEG 1106XNEN-GL | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | CA420M | |
| Revêtement | TiCn-Al2O3 | |
| Nuance | CA420M | |
| Epaisseur de plaquette T | 6,35 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | PN1106XN2N | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | PN1106XN2N | |
| Désignation de la plaquette | PNEG 1106XNEN-GL | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 10 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K); métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | E | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 10 pc. | |
| Poids | 20 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 223318 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732968 | |
| Réf. fabricant | TMB05300 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |