{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | PNMG 1106XNEN-GM | |
| kształt podstawowy | Kształt pięciokątny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 6,35 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,54 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 6,35 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 15,875 mm | |
| Promień naroża R | 0,7 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 1 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 35 stopni | |
| Kąt narożny | 108 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 65 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Kod ISO | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Wersja łamacza wiórów | GM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CA420M | |
| Powłoka | TiCn-Al2O3 | |
| Gatunek | CA420M | |
| Grubość płytki skrawającej T | 6,35 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 10 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Universal | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 10 szt. | |
| Masa | 21 g | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 223306 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732944 | |
| Numer producenta | TMB05200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |