{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Suha obdelava | primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | primerno | |
| Osnovna oblika | petkotno | |
| Širina rezalne plošče | 11,54 mm | |
| Debelina rezalne ploščice | 6,35 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 11 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba | 11 mm | |
| Premer rezalne plošče | 15,875 mm | |
| Radij kota | 0,8 mm | |
| Dolžina kotnega posnetja | 2 mm | |
| Kot posnetja roba | 4 stopinj | |
| Kotnik | 108 stopinj | |
| Širina posnetja | 0,7 mm | |
| Kot posnetja | 35 stopinj | |
| Cepilni kot | 0 stopinj | |
| Nastavljiv kot | 65 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 0 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 0 stopinj | |
| Normalni prosti kot (ravni rez) | 0 stopinj | |
| Rezalni pogoji | prekinjeno | |
| Dolžina rezil, omejena | 11 mm | |
| Koda ISO | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Izvedba lomilca odrezkov | GM | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); N (NE-kovine); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | GM | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | CA420M | |
| Prevleka | CVD | |
| Zvrst | CA420M | |
| Debelina rezalne plošče | 6,35 mm | |
| Vrsta pritrditve rezalne plošče | M (s cil. izvrtino od zgoraj in vpeto čez izvrtino) | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča | PN1106XN2N | |
| Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 | PN1106XN2N | |
| Opis rezalne plošče | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 10 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P); materiali NE (N); nerjavno jeklo (M); siva litina (K) | |
| Tolerančni razred | M | |
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Izvedba rezila | ostrokotno (F) | |
| Število možnosti uporab | 10 kos | |
| Masa | 21 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 223306 GG | |
| EAN/GTIN | 4960664732944 | |
| Številka proizvajalca | TMB05200 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |