{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Bazinė forma | penkiakampio fromos | |
| Kietosios medžiagos pjovimo plokštė S | 6,35 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 11,54 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 6,35 mm | |
| Pjovimo plokštelės skersmuo d | 15,875 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,7 mm | |
| Kampinės fazės ilgis C | 1 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 35 laipsniai | |
| Kampų kampas | 108 laipsniai | |
| priekinis kampas | 0 laipsniai | |
| reguliuojamas kampas | 65 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | PNMG 1106XNEN-GM | |
| Drožlialaužio modelis | GM | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | CA420M | |
| Danga | TiCn-Al2O3 | |
| Rūšis | CA420M | |
| Pjovimo plokštės storis T | 6,35 mm | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | PNMG 1106XNEN-GM | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 10 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tinka medžiagoms | Universalus | |
| Tolerancijos klasė | M | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 10 vnt. | |
| Svoris | 21 g | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 223306 GG | |
| EAN / GTIN | 4960664732944 | |
| Gamintojo numeris | TMB05200 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Germany, www.kyocera-unimerco.de |