Ściernica do przecinania 300 x 2,5 x 25,4 mm, prosta, A46S Basic, stalowa

Nr art.: 223032
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
BASIC Trennscheibe für Stahl
Kolor
Szare; Czarny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 223032
EAN / GTIN 9003172230320
Numer producenta 223032
Numer L L50190 45
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • BASIC

Opis:

  • Ściernica do przecinania BASIC do stali gwarantuje najbezpieczniejsze cięcie wszelkich elementów na maszynach stacjonarnych – niezależnie od średnicy.
  • Produkt ten został zaprojektowany do obróbki najróżniejszych gatunków stali i nadaje się do stacjonarnego cięcia elementów o dużych przekrojach, materiałów pełnych oraz profili.
  • Ten produkt gwarantuje długą żywotność i wysoką wydajność cięcia, co wynika między innymi z naszego specjalnego procesu prasowania Tyrolit oraz chropowatych powierzchni bocznych ściernicy do przecinania.
  • Dzięki temu zmniejsza się tarcie boczne, a przebarwienia na obrabianym elemencie należą już do przeszłości.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • specyfikacja: A46S-BFBSTEEL
  • Wymiary: D x T x H = 300 x 2,5 x 25,4

Zaleta:

  • Szczególnie chropowate powierzchnie boczne dzięki specjalnej metodzie tłoczenia – co zapewnia niskie tarcie boczne i brak śladów po barwniku na obrabianym elemencie
  • Produkt charakteryzuje się dobrą zdolnością cięcia i długą żywotnością

Zastosowanie:

  • Do obróbki różnych gatunków stali
  • Do cięcia elementów o dużych przekrojach, materiale pełnym i profili

Materiał:

  • Stal

Pasuje do:

  • Przecinarki stacjonarne

Wskazówka:

  • Do obróbki różnych gatunków stali
  • Do cięcia elementów o dużych przekrojach, materiale pełnym i profili