Popis:
Nůž Basic pro ocel zaručuje nejbezpečnější separaci obrobku na stacionárních strojích bez ohledu na průměr. Tento produkt je určen pro obrábění široké škály ocelových vlastností a je vhodný pro stacionární řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily. S tímto výrobkem je zaručena dobrá životnost nástroje a efektivita řezání, což je v neposlední řadě způsobeno naším speciálním lisovacím procesem Tyrolit a drsnými bočními povrchy řezacího kotouče. Tím se snižuje boční tření a eliminuje se počáteční barva obrobku.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 46
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A46S-BFBSTEEL
- Rozměr (D x D x H x H): 300 x 2,5 x 25,4 mm
- Průměr: 300 mm
- Tloušťka: 2,5 mm
- Otvor: 25,4 mm
- Nástroj pro: Stacionární řezačky
Výhoda:
- Obzvláště hrubé boční plochy díky speciálnímu lisovací procesu - tedy nízké boční tření a žádné otěru na obrobku
- Výrobek nabízí dobrou životnost řezání a nástrojů
Použitie:
- Pro obrábění různých vlastností oceli
- Pro řezání obrobků s velkými průřezy, pevným materiálem a profily