Rezalni kolut 300x2,5x25,4 mm, ravni jeklo A46S BASIC

Št. art.: 223032
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kosi
  • Koraki naročila: 10 kosi
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
Oznaka proizvajalca BASIC Trennscheibe für Stahl
Barva sive; črna

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 223032
EAN/GTIN 9003172230320
Številka proizvajalca 223032
L-število L50190 45
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

  • BASIC

Opis:

Basic rezalna plošča for jeklo zagotavlja najvarnejši rezanje vseh obdelovancev na stacionarnih strojih - ne glede na premer. Ta izdelek je zasnovan za obdelavo najrazličnejših jeklenih kvalitet in je primeren za stacionarne rezanje obdelovancev z velikimi prerezi, trdnim materialom in profili. Ta izdelek zagotavlja dobro obstojnost orodja in učinkovitost rezanja, tudi zaradi našega posebnega postopka stiskanja tirolitov in grobih stranskih površin rezalna plošča. S tem se zmanjša stransko trenje in dehteči del na obdelovancu postane stvar preteklosti.

Lastnosti:

  • Oblika: 41 REZALNI DISK RAVEN, TKAN V.
  • Velikost zrnja: 46
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Primerno za materiale: jeklo
  • Linija izdelkov: BASIC
  • Specifikacija : A46S-BFBSTEEL
  • Dimenzije (D x D x V): 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 2,5 mm
  • Izvrtina: 25,4 mm
  • Orodje za: Stacionarni rezalni stroji

Prednosti:

  • Posebej hrapave stranske površine zaradi posebnega postopka stiskanja - posledica tega je majhno stransko trenje in ni madežev na obdelovancu
  • Izdelek ponuja dobro rezanje in obstojnost orodja

Uporaba:

  • Za obdelavo jekel različnih kakovosti
  • Za rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, masivnih materialov in profilov

Material:

  • Jeklo

Primerno za:

  • Stacionarni rezalni stroji

Opomba:

  • Za obdelavo jekel različnih kakovosti
  • Za rezanje obdelovancev z velikimi prečnimi prerezi, masivnih materialov in profilov