• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

SOMT....20ER-LD 14

Nr art.: 222080 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT140520ER-LD
typ INOX
promień naroża 2 mm
Gatunek PR1535
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 5 mm
posuw fz na ząb 0,06 − 1,8 mm
liczba wymian/ostrzy 4
wielkość płytek skrawających 14
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222080 14
EAN / GTIN 4960664708246
Numer producenta TLC05628

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

Geometria LD nadaje się również do dużych głębokości skrawania (ap maks.= 5 mm) przy umiarkowanym posuwie. Nie stosować do frezowania trochoidalnego, wgłębień i konturów albo w przypadku stromych ścian.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe