{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | SOMT....20ER-GM | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szerokość płytki skrawającej | 14,14 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,56 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 14,14 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 14,14 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 5,56 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 14,14 mm | |
| Promień naroża | 2 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 10 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 16 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne | 16 stopni | |
| Kod ISO | SOMT....20ER-GM | |
| Średnica otworu montażowego | 5,8 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | GM | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | HOG | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | CA6535 | |
| Powłoka | TiCN | |
| Gatunek | CA6535 | |
| Grubość płytki skrawającej | 5,56 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SO1405203R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SO1405203R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SOMT140520-ER-GM | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Masa | 7 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 222076 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664708291 | |
| Numer producenta | TMA05627 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |