SOMT....20ER-GM 14

Cikkszám: 222076 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOMT140520-ER-GM
Típus S
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség CA6535
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 3,5 mm
Előtolás fz / fog 0,5 − 1,2 mm
Cserék / élek száma 4
Váltólapka méret 14
Lapkavastagság E 5,56 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222076 14
EAN / GTIN 4960664708291
Gyártó száma TMA05627

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
30
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A GM geometria a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: