Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT....20ER-GM, pentru freză de avans mare, CA6535

Cod articol.: 222076 14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului SOMT....20ER-GM
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Placă de tăiere lățime 14,14 mm
Grosimea plăcuţei 5,56 mm
Placă de tăiere lungime 14,14 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Lungimea muchiei de tăiere 14,14 mm
Înălţimea muchiei aşchietoare 5,56 mm
Diametru placă de tăiere 14,14 mm
Rază la colţ 2 mm
Unghi la colţ 90 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 10 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 16 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Unghi de degajare normal, muchie de tăiere principală 16 grad
Cod ISO SOMT....20ER-GM
Diametrul orificiului de fixare 5,8 mm
Execuție spargere așchii GM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător CA6535
Strat de acoperire TiCN
Categorie CA6535
Placă de tăiere grosime 5,56 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SO1405203R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 SO1405203R
Denumire Inserție de tăiere SOMT140520-ER-GM
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Fontă gri (K); Materiale de prelucrat NE (N); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 7 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 222076 14
EAN / GTIN 4960664708291
Număr producător TMA05627
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria GM (orientată pe suprafaţă) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.