{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Gatunek | PR1810 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Promień programowany przy ap max | 3 mm | |
| posuw fz na ząb | 0,5−2 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| wielkość płytek skrawających | 10 | |
| grubość płytki E | 4,76 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 222075 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664026906 | |
| Numer producenta | SOMT100420ER-GMPR1810 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |