Plaquita de corte de fresado SOMT....20ER-GM, para fresas de avance elevado, PR1810

Número de artículo: 222075 10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase PR1810
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 3 mm
Avance fz por diente 0,5 − 2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tamaño de plaquita 10
Grosor de la placa E 4,76 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 222075 10
EAN / GTIN 4960664026906
Número del fabricante SOMT100420ER-GMPR1810
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

GG(G)
K
180
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría GM es la mejor elección para el mecanizado general.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D.