Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT....20ER-GM, pentru freză de avans mare, PR1810

Cod articol: 222075 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT100420ER-GM
Tip GG
Rază la colţ 2 mm
Categorie PR1810
Materialul sculei Carbură
Rază de programare la ap max 3 mm
Avans fz per dinte 0,5 − 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Dimensiune plăcuţă amovibilă 10
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 222075 10
EAN / GTIN 4960664026906
Număr producător SOMT100420ER-GMPR1810
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria GM (orientată pe suprafaţă) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.