{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 66 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 5 | |
| kształt chwytu | z otworem | |
| Zastosowanie frezu | Frezowanie cyrkulacyjne; Wcinanie; Ramping | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| ⌀ D3 | 42 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 2 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD | 5 mm | |
| długość całkowita Lges | 50 mm | |
| ⌀ otworu uchwytu | 22 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmin. | 108 mm | |
| Frez obiegowy ⌀ Dmaks. | 130 mm | |
| Kąt rampingu αmaks. | 0,5 stopni | |
| Długość rampingu dla αmaks. | 41 mm | |
| wielkość płytek skrawających | 14 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | SOMT.. | |
| Śruby do mocowania płytek | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
| Kąt ustawienia κ | 10 stopni | |
| Fz Helix | 0,7 | |
| Rodzaj produktu | Głowice z gwintem (RD..10) |
| Numer artykułu | 222065 66/5L | |
| EAN / GTIN | 4960664719631 | |
| Numer producenta | THN07663 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |