{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skär Z | 7 | |
Skaftutförande | med hål | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
⌀ D3 | 76 mm | |
maximalt sågdjup ap max | 2 mm | |
maximalt skärdjup ap max vid LD-geometri | 5 mm | |
totallängd Ltot | 63 mm | |
Fästhåls⌀ | 32 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 176 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 198 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 0,28 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 75 mm | |
Vändskärsstorlek | 14 | |
Passande vändskär | SOMT.. | |
Vändskärsskruv | 229719 (20IP; 4,5 Nm) | |
Inställningsvinkel κ | 10 grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikkelkode | 222065 100/7 | |
EAN / GTIN | 4960664707775 | |
Manufacturer number | THN07697 |