Frez do szybkich posuwów MFH Harrier z chwytem walcowym, do płytek skrawających SO..

Nr art.: 222050 28/2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria MFH Harrier
Oznaczenie producenta Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 25 mm
Długość chwytu 100 mm
Min. średnica skrawania 28 mm
Kąt przyłożenia 10 stopni
Odcinek zanurzania 10,4 mm
Liczba ostrzy obwodowych 2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 45 mm
Długość całkowita 140 mm
Długość funkcjonalna 140 mm
Maks. prędkość obrotowa 15 500 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Głowice jeżowe
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia 1,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222050 28/2
EAN / GTIN 4960664707461
Numer producenta THN07611
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Wysokowydajne frezy MFH Harrier umożliwiają krótki czas obróbki dzięki dużym posuwom i głębokościom skrawania. Połączenie wypukłych krawędzi skrawających i kąta przyłożenia powoduje zmniejszenie siły skrawania i zminimalizowanie skłonności do wibracji.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności przy frezowaniu płaszczyzn, zagłębień i rowków. Dzięki niewielkim siłom skrawania nie stwarza problemu duży wysięg przy frezowaniu zagłębień.