{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | MFH Harrier | |
| Oznaczenie producenta | Hochvorschubfräser MFH Harrier mit Zylinderschaft | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 32 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Długość chwytu | 80 mm | |
| Min. średnica skrawania | 32 mm | |
| Kąt przyłożenia | 10 stopni | |
| Odcinek zanurzania | 14,4 mm | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 3 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 70 mm | |
| Długość całkowita | 150 mm | |
| Długość funkcjonalna | 150 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 14 000 min-1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia | 1,5 mm |
| Numer artykułu | 222050 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4960664707485 | |
| Numer producenta | THN07613 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |