• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frez do szybkich posuwów MFH Harrier z chwytem walcowym, do płytek skrawających SO..

Nr art.: 222050 25/2
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 25 mm
Liczba ostrzy Z 2
kształt chwytu chwyt walcowy
Zastosowanie frezu Frezowanie cyrkulacyjne; Ramping; Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne tak
Strategia skrawania HPC
⌀ D3 8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania ap max przy geometrii LD 3,5 mm
Długość wysięgu L1 60 mm
długość całkowita Lges 140 mm
⌀ chwytu Ds h6 25 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmin. 33 mm
Frez obiegowy ⌀ Dmaks. 48 mm
Kąt rampingu αmaks. 2,79 stopni
Długość rampingu dla αmaks. 7,4 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca SOMT..
wielkość płytek skrawających 10
Śruby do mocowania płytek 229717 (15IP; 3,5 Nm)
Kąt ustawienia κ 10 stopni
Rodzaj produktu Głowice z gwintem (RD..10)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222050 25/2
EAN / GTIN 4960664707454
Numer producenta THN07610
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Wysokowydajne frezy MFH Harrier umożliwiają krótki czas obróbki dzięki dużym posuwom i głębokościom skrawania. Połączenie wypukłych krawędzi skrawających i kąta przyłożenia powoduje zmniejszenie siły skrawania i zminimalizowanie skłonności do wibracji.

Zastosowanie:

Do zwiększenia wydajności przy frezowaniu płaszczyzn, zagłębień i rowków. Dzięki niewielkim siłom skrawania nie stwarza problemu duży wysięg przy frezowaniu zagłębień.