Płytka skrawająca frezowa LOGU 030310 ER-GM, do wysokowydajnych frezów, PR1810

Nr art.: 221975 GG
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
244 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta LOGU 030310 ER-GM
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej 6,2 mm
Grubość płytki skrawającej 3,96 mm
Długość płytki skrawającej 11,9 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 11,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,96 mm
Promień naroża 1 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 10 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 16 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO LOGU 030310 ER-GM
Średnica otworu montażowego 3,45 mm
Wersja łamacza wiórów GM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi PR1810
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1810
Powłoka Megacoat Nano
Grubość płytki skrawającej 3,96 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej LO0303103R
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 LO0303103R
Oznaczenie płytki skrawającej LOMU030310
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 3 g
Zawartość 10 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221975 GG
EAN / GTIN 4960664026975
Numer producenta LOGU030310ER-GMPR1810
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne płytki skrawające z 4 ostrzami. Wypukłe krawędzie ostrzy płytki skrawającej zapewniają płynne nacinanie materiału.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap maks. = 1 mm.