• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare LOGU 030310 ER-GM, pentru freză de avans mare, PR1810

Cod articol.: 221975 GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului LOGU 030310 ER-GM
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Plăcuță de tăiere lată 6,2 mm
Grosimea plăcuței de tăiere 3,96 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 11,9 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Lungimea muchiei așchietoare 11,9 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,96 mm
Rază la colţ 1 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 10 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 16 grad
Condiţie de tăiere Permanent
Cod ISO LOGU 030310 ER-GM
Diametrul orificiului de fixare 3,45 mm
Execuție spargere așchii GM
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Grupă de aplicaţii ale sculelor PR1810
Material tăiș, denumire producător PR1810
Strat de acoperire Megacoat Nano
Placă de tăiere grosime 3,96 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere LO0303103R
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 LO0303103R
Denumire Inserție de tăiere LOMU030310
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Superaliaje termorezistente (S)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 3 g
Cuprins 10 buc.
Factor de corectare 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 221975 GG
EAN / GTIN 4960664026975
Număr producător LOGU030310ER-GMPR1810
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

GG(G)
K
180
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă bilaterală cu 4 muchii aşchietoare. Execuţia convexă a muchiilor aşchietoare ale plăcuţei amovibile asigură pătrunderea uşoară a muchiei aşchietoare în material.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.