{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Technologia powlekania | CVD | |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLT120508-ER-D41 | |
| wielkość płytek skrawających | 12 | |
| typ | UNI | |
| promień naroża | 0,8 mm | |
| Gatunek | X500 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Promień programowany przy ap max | 2,5 mm | |
| posuw fz na ząb | 0,15 mm - 1 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 4 | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 221938 12 | |
| EAN / GTIN | 4059782506138 | |
| Numer producenta | 5653930 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |