X.LT...ER-D41 12 mm

Prekės Nr.: 221938 12

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    38,16 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    31,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDLT120508-ER-D41
Keičiamų plokštelių dydis 12
Tipas UNI
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys X500
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,5 mm
Pastūma fz per dantį 0,15 mm - 1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 221938 12
EAN / GTIN 4059782506138
Gamintojo numeris 5653930

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
140
INOX <900 N/mm²
M
200
INOX >900 N/mm²
M
170
Ti >850 N/mm²
S
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Storos keičiamos plokštelės su nušlifuota briaunos nuožula.

Pastaba:

Rekomenduojami režimai ae = 0,3×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai