Płytka skrawająca frezowa X.LT...ER-D41, do wysokowydajnych frezów, X500

Nr art.: 221938 06
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    132,04 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    110,02 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania CVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XPLT060308-ER-D41
wielkość płytek skrawających 0,6
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek X500
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 1,37 mm
posuw fz na ząb 0,15 mm - 1 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221938 06
EAN / GTIN 4059782505988
Numer producenta 5654397
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.