• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky X.LT...ER-D41, pro frézy pro vysoké posuvy, SP6519

Artiklové číslo: 221935 06
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    589,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    492,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
240 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost vyměnitelných destiček (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód XPLT060308-ER-D41
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Typ SP6519
Povlak PVD
Mokré minimální omezené použití
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 0,9 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 0,9 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Základní tvar X
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Průměr řezné destičky d 7 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Velikost destiček L 6 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,3 mm
Posuv na zub, max. fz 2,5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce UNI
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce SP6519
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XP0603__3R
Označení řezné destičky XPLT060308-ER-D41
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; univerzální; Šedá litina (K)
Toleranční třída L
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 221935 06
EAN / GTIN 4059782506046
Číslo výrobce 5654267
Výrobce/odpovědná osoba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
185
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Obzvláště silné vyměnitelné destičky s broušenou speciální fazetkou.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D.