Tulejki zaciskowe ER DUO-LOCK, ER 32, Złącze DUO-LOCK: DL20

Nr art.: 220389 DL20
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 32
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Uchwyt ER 32
Długość mocowania 40 mm
Średnica zewnętrzna 32 mm
Długość tulei mocującej 33,117 mm
Maks. siła mocowania 80 Nm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka 16 stopni
Norma DIN ISO 15488-A
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220389 DL20
EAN / GTIN 4034221156235
Numer producenta 81.320.0190.DL20
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER HAIMER nie są kompatybilne z uchwytami Centro-P i HiRunER.