Upínací kleština DUO-LOCK ER, ER 32, DUO-LOCK rozhraní: DL20

Artiklové číslo: 220389 DL20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

DUO-LOCK rozhraní Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 15488-B

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upnutí ER 32
Norma ISO 15488-B
Rozhraní DUO-LOCK DL20
L2 10 mm
A 19 mm
⌀ D2 19,3 mm
Doporučený krouticí moment 80 Nm
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220389 DL20
EAN / GTIN 4034221156235
Číslo výrobce 81.320.0190.DL20
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Popis

Poznámka:

Upínací kleštiny ER HAIMER nejsou kompatibilní s kleštinovými upínacími trny ER Centro-P a HiRun.