Tulejki zaciskowe ER DUO-LOCK, ER 25, Złącze DUO-LOCK: DL16

Nr art.: 220388 DL16
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia SZD02500295; SAH01600195
Sposób mocowania Otwór gwintowany
Wielkość uchwytu 25; 16
Seria DUO-LOCK
Oznaczenie producenta DUO-LOCK ER-Spannzange, ER 25, DUO-LOCK Schnittstelle: DL16
Uchwyt ER 25
Średnica zewnętrzna D 26,277 mm
Długość tulei mocującej L 39,5 mm
Maks. siła mocowania 60 Nm
Platformy kształt stożkowy
Długość wysięgu A 5,5 mm
Kąt stożka α 16 stopni
Długość montażowa L2 34 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Z gwintem tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220388 DL16
EAN / GTIN 4034221155610
Numer producenta 81.250.0135.DL16
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER HAIMER nie są kompatybilne z uchwytami Centro-P i HiRunER.