{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kužel upínacích kleštin; Šroubový upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | SZD02500295; SAH01600195 | |
| Typ upínače | Závitový otvor | |
| Velikost upínače | 25; 16 | |
| Řada | DUO-LOCK | |
| Označení výrobce | DUO-LOCK ER-Spannzange, ER 25, DUO-LOCK Schnittstelle: DL16 | |
| Upínač | ER 25 | |
| Vnější průměr D | 26,277 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 39,5 mm | |
| Upínací síla max. | 60 Nm | |
| Tvar | kónické | |
| Nepodepřená délka A | 5,5 mm | |
| Úhel kuželu α | 16 stupně | |
| Montážní délka L2 | 34 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-A | |
| Se závitem | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací kleštiny | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 220388 DL16 | |
| EAN / GTIN | 4034221155610 | |
| Číslo výrobce | 81.250.0135.DL16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |