• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Przedłużki DUO-LOCK Heavy Duty z Cool Jet, stalowe SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK: DL10

Nr art.: 220380 DL10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze DUO-LOCK DL10
⌀ chwytu Ds 16 mm
chłodzenie wewnętrzne tak
⌀ D2 9,6 mm
Długość całkowita L 62,5 mm
L2 6 mm
zalecany moment obrotowy 20 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220380 DL10
EAN / GTIN 4034221129567
Numer producenta 75.160.DL10.82
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com