DUO-LOCK Heavy Duty hosszabbító Cool Jet-tel acél SAFE-LOCK, DUO-LOCK kapcsolódás: DL10

Cikkszám: 220380 DL10
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

DUO-LOCK kapcsolódás Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

DUO-LOCK interfész DL10
Szár ⌀ Ds 16 mm
Belső hűtés igen
⌀ D2 9,6 mm
Teljes hossz L 62,5 mm
L2 6 mm
Ajánlott nyomaték 20 Nm
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 220380 DL10
EAN / GTIN 4034221129567
Gyártó száma 75.160.DL10.82
Gyártó/felelős személy HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com