{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl kurz SAFE-LOCK | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HSC02000115; SAH02000195 | |
| Wykonanie uchwytu | Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 20 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 20 mm | |
| Długość chwytu LS | 69,34 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | DUO-LOCK | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 19,3 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia | tak | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| L2 | 10 mm | |
| D2 | 19,3 mm | |
| Długość całkowita L | 80 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal | |
| Masa | 0,19 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 220370 DL20 | |
| EAN / GTIN | 4034221150035 | |
| Numer producenta | 75.201.DL20.1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |