Przedłużki cylindryczne DUO-LOCK stalowe, krótkie SAFE-LOCK, Złącze DUO-LOCK: DL12

Nr art.: 220370 DL12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Złącze DUO-LOCK Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl kurz SAFE-LOCK
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia HSC01200115; SAH01200195
Wykonanie uchwytu Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 58,42 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria DUO-LOCK
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 11,5 mm
Konstrukcja krótkie
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
L2 6 mm
D2 11,5 mm
Długość całkowita L 65 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Masa 0,06 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220370 DL12
EAN / GTIN 4034221149909
Numer producenta 75.121.DL12.1
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Opis

Wykonanie:

Powłoka umożliwia optymalne zaciskanie i luzowanie.