Śruby mocujące

Nr art.: 219928
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 037 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Profil czopu lub gniazda wejściowego Z łbem wielowpustowym
Kształt łba śruby Śruba bez łba
Rozmiar gwintu d1 M4
Długość nominalna L 4 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP
Maks. zalecany moment dokręcania 1,2 Nm
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu M

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219928
EAN / GTIN 4045197462213
Numer producenta 219928