Upínací šroub

Artiklové číslo: 219928
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 032 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínací šroub
Profil pohonu Tisícihran
Tvar hlavy šroubů Není dostupná žádná hlava šroubu
Rozměr závitu d1 M4
Jmenovitá délka L 4 mm
Velikost pohonu 8IP
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm
Provedení stopky Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh závitu M

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219928
EAN / GTIN 4045197462213
Číslo výrobce 219928