Užveržimo varžtas

Prekės Nr.: 219928
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 037 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užtraukimo varžtas
Pavaros profilis daugiadantė
Varžto galvutės forma nėra varžto galvutės
Sriegio dydis d1 M4
Nominalusis ilgis L 4 mm
Pavaros dydis 8IP
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 1,2 Nm
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys atskira dalis
Sriegio tipas M

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 219928
EAN / GTIN 4045197462213
Gamintojo numeris 219928