{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Długość nominalna L | 7,8 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 8IP | |
| Wersja chwytowa | Teilgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 1,2 Nm | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 1,2 Nm |
| Numer artykułu | 219871 | |
| EAN / GTIN | 4045197711908 | |
| Numer producenta | 219871 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |