Spændeskrue

Art.-nr.: 219871
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
146 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skruehovedform cylinderhoved
Nominel længde L 7,8 mm
Gevindstørrelse d1 M3
Drevprofil indvendig sekskant
Drevstørrelse 8IP
Skaftudførelse Teilgewinde
Indhold enkelt del
Produkttype skrue, uspecificeret
Gevindtype M
Styrkeklasse 8.8
Anbefalet tilspændingsmoment min. 1,2 Nm
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 1,2 Nm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 219871
EAN/GTIN 4045197711908
Producentnummer 219871
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com