Upínací šroub

Artiklové číslo: 219871
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
Jmenovitá délka L 7,8 mm
Rozměr závitu d1 M3
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu 8IP
Provedení dříku Teilgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Třída pevnosti 8.8
Doporučený utahovací moment min. 1,2 Nm
Doporučený utahovací moment max. 1,2 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 219871
EAN / GTIN 4045197711908
Číslo výrobce 219871