{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Śruba samogwintująca | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX PLUS® | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Rozmiar gwintu d1 | M1,8×0,20 | |
| Długość nominalna L | 3,7 mm | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 6IP | |
| Maks. zalecany moment dokręcania | 0,45 Nm | |
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Powierzchnia | czarny | |
| Wykonanie chwytu | Gwint pełny | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 219827 | |
| EAN / GTIN | 4045197465757 | |
| Numer producenta | 219827 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |