Wisselplaatschroevenset 10-delig

Artikelnummer: 219827
Prijs instellen 10 Stuk (4,90 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving 6IP
Schroefdraad M1,8
Lengte L 3,7 mm
Aanhaalmoment 0,45 Nm
Producttype Torx-klemschroef voor nc centreerboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 219827
EAN/GTIN 4045197465757