{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | vijak za rezanje navoja | |
| Pogonski profil | TORX PLUS® | |
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| Velikost navoja d1 | M1,8×0,20 | |
| Nazivna dolžina L | 3,7 mm | |
| Velikost pogona | 6IP | |
| Priporočen zatezni moment maks. | 0,45 Nm | |
| Število delov | 10 kos | |
| S pasom | da | |
| Površina | črna | |
| Izvedba stebla | polni navoj | |
| Vsebina | komplet/garnitura | |
| Vsebina | 10 kos | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Material | jeklo |
| Številka izdelka | 219827 | |
| EAN/GTIN | 4045197465757 | |
| Številka proizvajalca | 219827 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |