{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Frezowanie rowków (FNU) | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SNHX 1203 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,2 mm | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 3,2 mm | |
| Gatunek | HU7710 | |
| Do materiału | aluminium; tworzywa sztuczne | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 6 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 6 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,2 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 12,7 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Średnica płytki skrawającej d | 3,2 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0,25 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | SNHX 1203 | |
| Szerokość wykonywanego rowka m | 6 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,1 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 0,1 mm | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | ALU | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); O (inne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HU7710 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | T (z otworem, mocowanie styczne przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SNHX 1203 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SN1203004N | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 6,4 g | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 218591 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197656384 | |
| Numer producenta | 218591 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |