{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU) | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,2 mm | |
| Nuance | HU7710 | |
| Pour matériau | Aluminium; métaux NF (N) | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| rayon d’angle R | 0 mm | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 3,2 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 3,2 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 12,7 mm | |
| Diamètre plaquette d | 3,2 mm | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | SNHX 1203 | |
| Largeur de rainure à réaliser m | 6 mm | |
| Profondeur de coupe zone de travail recommandée, max. ap max | 6 mm | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7710 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Classe de tolérance | H | |
| Poids | 6,4 g | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 218591 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197656384 | |
| Réf. fabricant | 218591 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |