{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | SNHX 1102 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 11 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 2,3 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 11 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej l | 11 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 2,3 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 11 mm | |
| Promień naroża R | 0 mm | |
| Kąt narożny | 90 stopni | |
| Szerokość sfazowania powierzchni skrawania C | 0 mm | |
| Kąt sfazowania powierzchni skrawania | 0 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Kąt przyłożenia | 90 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| warunek skrawania | Nieciągły | |
| Kod ISO | SNHX 1102 | |
| Średnica otworu montażowego | 4,5 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | UNI | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-P25 | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | P25 | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | P25 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PTT35 | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Gatunek | HB7835 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 2,3 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | SN1102024R | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | SN1102024R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | SNHX 1102 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | H | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Masa | 3 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 218575 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406537968 | |
| Numer producenta | 218575 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |