{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass minimal | geeignet | |
| nass maximal | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | SNHX 1102 | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | geeignet | |
| Grundform | quadratisch | |
| Schneidplattenbreite | 11 mm | |
| Schneidplattenstärke | 2,3 mm | |
| Schneidplattenlänge | 11 mm | |
| Schneidplattenausführung | rechts | |
| Schneidkantenlänge | 11 mm | |
| Schneidkantenhöhe | 2,3 mm | |
| Schneidplattendurchmesser | 11 mm | |
| Eckenradius | 0 mm | |
| Eckenwinkel | 90 Grad | |
| Spanflächenfasenbreite | 0 mm | |
| Spanflächenfasenwinkel | 0 Grad | |
| Spanwinkel | 15 Grad | |
| Einstellwinkel | 90 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 0 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Planschneide) | 0 Grad | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| ISO-Code | SNHX 1102 | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,5 mm | |
| Ausführung Spanbrecher | UNI | |
| Schneidstoff | HM | |
| Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität | HC-P25 | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | P25 | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | P25 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | PTT35 | |
| Beschichtung | AlTiN | |
| Sorte | HB7835 | |
| Schneidplattendicke | 2,3 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | SN1102024R | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 | SN1102024R | |
| Bezeichnung Schneidplatte | SNHX 1102 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 4 St. | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Toleranzklasse | H | |
| Bearbeitungsverfahren | Planfräsen (FPL) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | ja | |
| Schneidenausführung | gerundet (E) | |
| Schnittbedingung | unterbrochen | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 4 St. | |
| Gewicht | 3 g | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Korrekturfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 218575 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406537968 | |
| Herstellernummer | 218575 UNI | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |