• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1102, pro kotoučové frézy, tvrdokov, pravý

Artiklové číslo: 218575 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    571,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    476,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
750 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce SNHX 1102
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 11 mm
Tloušťka řezné desky S 2,3 mm
Délka řezné desky L 11 mm
Provedení řezné desky pravý
Délka řezné hrany l 11 mm
Výška řezné hrany 2,3 mm
Průměr řezné desky d 11 mm
Rohový rádius R 0 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 0 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Úhel nastavení 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
ISO kód SNHX 1102
Průměr Upevňovací díry 4,5 mm
Provedení lamače třísek UNI
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-P25
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P25
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje P25
Řezné materiály, označení výrobce PTT35
Povlak AlTiN
Typ HB7835
Tloušťka řezné destičky T 2,3 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SN1102024R
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SN1102024R
Označení řezné destičky SNHX 1102
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218575 UNI
EAN / GTIN 4062406537968
Číslo výrobce 218575 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.
K obrábění rovného dna drážky musejí být na nosníku namontovány levé a pravé destičky. Od stopky odkloněná strana se osadí levými destičkami.