Fresa de disco con tope Ancho ap 4 mm, ⌀ D: 160mm

Número de artículo: 218560 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante no
Diámetro del filo 160 mm
Diámetro del cuerpo 70 mm
Diámetro del orificio de montaje 40 mm
Anchura de corte mín. 4 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 8
Número de plaquitas de corte, total 16
Longitud total 50 mm
Peso 1.140 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado de cortadora; Fresado de ranuras
Tipo de producto Fresas de disco, corte por tres lados

Identificación y clasificación

Número de artículo 218560 160
EAN / GTIN 4045197647566
Número del fabricante 218560 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco de acero especial robusto para la reducción de las vibraciones.

Aplicación:

Para el fresado de ranuras. Se puede utilizar para el fondo de la ranura plano o no plano.

Pieza de repuesto:

N.° 219948 (IP9; 2,0 Nm).

Nota:

Fresa de disco disponible hasta ⌀ D = 200 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.° 211750 tam. 2,2 con varilla n.° 674252 tam. IP9.

Descargas y documentos

Productos adecuados